共栄プラスチック
色物下敷 A4
こんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(5)
カラフルなA4判色物下敷シリーズです。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
サイズ
A4
材質
硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×210×0.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31709336
NO.1327-B
ブルー
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
31709345
NO.1327-G
グリーン
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
31709354
NO.1327-P
ピンク
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
31709363
NO.1327-Y
イエロー
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください