曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28T - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31727369F3F28T80-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727378F3F28T100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727387F3F28T120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
71,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727396F3F28T160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
84,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727405F3F28T200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
84,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727414F3F28T240-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
84,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727703F3F28T5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
68,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727719F3F28T7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
68,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727728F3F28T10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
64,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727737F3F28T12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
64,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727746F3F28T15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
64,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727755F3F28T20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
64,400
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727764F3F28T25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
68,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727773F3F28T30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
68,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727789F3F28T40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
69,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727798F3F28T50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
69,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31727807F3F28T60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
82,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063739F3F28T10-MR08TWNTN-----------
101,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063748F3F28T12-MR08TWNTN-----------
101,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063757F3F28T15-MR08TWNTN-----------
101,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063766F3F28T20-MR08TWNTN-----------
101,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064920F3F28T5-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064929F3F28T7-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064938F3F28T25-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064947F3F28T30-MR08TWNTN-----------
108,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31731343F3F28T5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731359F3F28T7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731368F3F28T10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731377F3F28T12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731386F3F28T15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731395F3F28T20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731404F3F28T25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31731413F3F28T30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
98,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31729959F3F28T80-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729968F3F28T100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729977F3F28T120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
51,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729986F3F28T160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31729995F3F28T200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730004F3F28T240-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730013F3F28T5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730029F3F28T7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730038F3F28T10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730047F3F28T12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730056F3F28T15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730065F3F28T20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730074F3F28T25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730083F3F28T30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
49,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730099F3F28T40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730108F3F28T50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730117F3F28T60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
58,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31731343F3F28T5-MD08TWNTN18064920F3F28T5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731359F3F28T7-MD08TWNTN18064929F3F28T7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731368F3F28T10-MD08TWNTN18063739F3F28T10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731377F3F28T12-MD08TWNTN18063748F3F28T12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731386F3F28T15-MD08TWNTN18063757F3F28T15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731395F3F28T20-MD08TWNTN18063766F3F28T20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731404F3F28T25-MD08TWNTN18064938F3F28T25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31731413F3F28T30-MD08TWNTN18064947F3F28T30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする