ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T - ニッセイ
内容量1台
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31774323F3F28T80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
94,100
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774348F3F28T100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
94,100
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774366F3F28T120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
94,100
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774384F3F28T160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
105,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774409F3F28T200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
105,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31774427F3F28T240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
105,300
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775005F3F28T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
92,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775023F3F28T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
92,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775048F3F28T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
88,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775066F3F28T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
88,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775084F3F28T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
88,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775109F3F28T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
88,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775127F3F28T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
92,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775145F3F28T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
92,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775163F3F28T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
92,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775188F3F28T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
92,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31775206F3F28T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
104,700
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070005F3F28T10-MR08TNNTB2-----------
128,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070021F3F28T12-MR08TNNTB2-----------
128,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070030F3F28T15-MR08TNNTB2-----------
128,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070039F3F28T20-MR08TNNTB2-----------
128,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071737F3F28T5-MR08TNNTB2-----------
133,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071746F3F28T7-MR08TNNTB2-----------
133,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071755F3F28T25-MR08TNNTB2-----------
133,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071771F3F28T30-MR08TNNTB2-----------
133,800
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31774339F3F28T80-MM02TNNTB20.2三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774357F3F28T100-MM02TNNTB20.2三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774375F3F28T120-MM02TNNTB20.2三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
85,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774393F3F28T160-MM02TNNTB20.2三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
95,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774418F3F28T200-MM02TNNTB20.2三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
95,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31774436F3F28T240-MM02TNNTB20.2三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
95,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775014F3F28T5-MM04TNNTB20.4三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775039F3F28T7-MM04TNNTB20.4三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775057F3F28T10-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775075F3F28T12-MM04TNNTB20.4三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775093F3F28T15-MM04TNNTB20.4三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775118F3F28T20-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
80,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775136F3F28T25-MM04TNNTB20.4三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775154F3F28T30-MM04TNNTB20.4三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
83,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775179F3F28T40-MM04TNNTB20.4三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775197F3F28T50-MM04TNNTB20.4三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
84,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31775215F3F28T60-MM04TNNTB20.4三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779239F3F28T5-MD08TNNTB20.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779248F3F28T7-MD08TNNTB20.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779257F3F28T10-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779266F3F28T12-MD08TNNTB20.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779275F3F28T15-MD08TNNTB20.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779284F3F28T20-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
128,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779293F3F28T25-MD08TNNTB20.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31779309F3F28T30-MD08TNNTB20.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
133,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31774339F3F28T80-MM02TNNTB231774323F3F28T80-MM02TNNTB2F3F28T80-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774323ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31774357F3F28T100-MM02TNNTB231774348F3F28T100-MM02TNNTB2F3F28T100-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774348ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31774375F3F28T120-MM02TNNTB231774366F3F28T120-MM02TNNTB2F3F28T120-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774366ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31774393F3F28T160-MM02TNNTB231774384F3F28T160-MM02TNNTB2F3F28T160-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774384ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31774418F3F28T200-MM02TNNTB231774409F3F28T200-MM02TNNTB2F3F28T200-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774409ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31774436F3F28T240-MM02TNNTB231774427F3F28T240-MM02TNNTB2F3F28T240-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31774427ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31775014F3F28T5-MM04TNNTB231775005F3F28T5-MM04TNNTB2F3F28T5-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775005ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775039F3F28T7-MM04TNNTB231775023F3F28T7-MM04TNNTB2F3F28T7-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775023ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775057F3F28T10-MM04TNNTB231775048F3F28T10-MM04TNNTB2F3F28T10-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775048ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
31775075F3F28T12-MM04TNNTB231775066F3F28T12-MM04TNNTB2F3F28T12-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775066ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
31775093F3F28T15-MM04TNNTB231775084F3F28T15-MM04TNNTB2F3F28T15-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775084ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
31775118F3F28T20-MM04TNNTB231775109F3F28T20-MM04TNNTB2F3F28T20-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775109ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
75,980
税込83,578
注文コードが変更になりました
31775136F3F28T25-MM04TNNTB231775127F3F28T25-MM04TNNTB2F3F28T25-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775127ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775154F3F28T30-MM04TNNTB231775145F3F28T30-MM04TNNTB2F3F28T30-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775145ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775179F3F28T40-MM04TNNTB231775163F3F28T40-MM04TNNTB2F3F28T40-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775163ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775197F3F28T50-MM04TNNTB231775188F3F28T50-MM04TNNTB2F3F28T50-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775188ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
31775215F3F28T60-MM04TNNTB231775206F3F28T60-MM04TNNTB2F3F28T60-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28T ニッセイ 31775206ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
31779239F3F28T5-MD08TNNTB218071737F3F28T5-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779248F3F28T7-MD08TNNTB218071746F3F28T7-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779257F3F28T10-MD08TNNTB218070005F3F28T10-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779266F3F28T12-MD08TNNTB218070021F3F28T12-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779275F3F28T15-MD08TNNTB218070030F3F28T15-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779284F3F28T20-MD08TNNTB218070039F3F28T20-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779293F3F28T25-MD08TNNTB218071755F3F28T25-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31779309F3F28T30-MD08TNNTB218071771F3F28T30-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F28Tニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする