曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28T

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28T - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31780833F3F28T80-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
105,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780849F3F28T100-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内15/181.0
105,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780858F3F28T120-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
105,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780867F3F28T160-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
118,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780876F3F28T200-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
118,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31780885F3F28T240-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
118,000
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781174F3F28T5-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
104,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781183F3F28T7-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
104,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781199F3F28T10-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781208F3F28T12-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781217F3F28T15-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781226F3F28T20-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
99,700
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781235F3F28T25-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
104,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781244F3F28T30-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
104,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781253F3F28T40-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781269F3F28T50-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内30/361.0
104,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31781278F3F28T60-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内25/301.0
117,900
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18070949F3F28T10-MR08TWNTB4-----------
145,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070958F3F28T12-MR08TWNTB4-----------
145,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070967F3F28T15-MR08TWNTB4-----------
145,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18070976F3F28T20-MR08TWNTB4-----------
145,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073216F3F28T5-MR08TWNTB4-----------
151,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073225F3F28T7-MR08TWNTB4-----------
151,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073241F3F28T25-MR08TWNTB4-----------
151,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18073250F3F28T30-MR08TWNTB4-----------
151,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31784814F3F28T5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784823F3F28T7-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内200/2401.0
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784839F3F28T10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
131,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784848F3F28T12-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
131,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784857F3F28T15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
131,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784866F3F28T20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内75/901.0
131,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784875F3F28T25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内60/721.0
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31784884F3F28T30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付あり屋内50/601.0
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31783423F3F28T80-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783439F3F28T100-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783448F3F28T120-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783457F3F28T160-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783466F3F28T200-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783475F3F28T240-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783484F3F28T5-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783493F3F28T7-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783509F3F28T10-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783518F3F28T12-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783527F3F28T15-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783536F3F28T20-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
71,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783545F3F28T25-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783554F3F28T30-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783563F3F28T40-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783579F3F28T50-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31783588F3F28T60-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
84,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31784814F3F28T5-MD08TWNTB418073216F3F28T5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784823F3F28T7-MD08TWNTB418073225F3F28T7-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784839F3F28T10-MD08TWNTB418070949F3F28T10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784848F3F28T12-MD08TWNTB418070958F3F28T12-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784857F3F28T15-MD08TWNTB418070967F3F28T15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784866F3F28T20-MD08TWNTB418070976F3F28T20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784875F3F28T25-MD08TWNTB418073241F3F28T25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31784884F3F28T30-MD08TWNTB418073250F3F28T30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F28Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする