ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T - ニッセイ
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31802698H2F22T5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802725H2F22T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
67,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802759H2F22T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
67,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802786H2F22T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
67,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802813H2F22T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802847H2F22T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802874H2F22T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802908H2F22T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802935H2F22T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802969H2F22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
81,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802996H2F22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
81,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803023H2F22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
81,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803057H2F22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803084H2F22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803118H2F22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
85,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803145H2F22T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
75,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803179H2F22T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
73,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803206H2F22T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
73,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803233H2F22T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
73,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803267H2F22T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
75,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803294H2F22T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
75,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803328H2F22T40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
77,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803355H2F22T50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
77,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31803389H2F22T60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
84,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802707H2F22T5-MM01TNNTB20.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802734H2F22T10-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802768H2F22T15-MM01TNNTB20.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802795H2F22T20-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802829H2F22T25-MM01TNNTB20.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802856H2F22T30-MM01TNNTB20.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802883H2F22T40-MM01TNNTB20.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802917H2F22T50-MM01TNNTB20.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802944H2F22T60-MM01TNNTB20.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802978H2F22T80-MM01TNNTB20.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803005H2F22T100-MM01TNNTB20.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内15/181.0
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803039H2F22T120-MM01TNNTB20.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803066H2F22T160-MM01TNNTB20.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803093H2F22T200-MM01TNNTB20.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内7.5/91.0
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803127H2F22T240-MM01TNNTB20.1三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内6.3/7.51.0
77,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803154H2F22T5-MM02TNNTB20.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内300/3601.0
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803188H2F22T10-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803215H2F22T15-MM02TNNTB20.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803249H2F22T20-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803276H2F22T25-MM02TNNTB20.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内60/721.0
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803303H2F22T30-MM02TNNTB20.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内50/601.0
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803337H2F22T40-MM02TNNTB20.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803364H2F22T50-MM02TNNTB20.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内30/361.0
70,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31803398H2F22T60-MM02TNNTB20.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
76,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31802689H2F22T5-MM01TNNNB20.1三相200/200/2205--フランジ取付----
54,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31802716H2F22T10-MM01TNNNB20.1三相200/200/22010--フランジ取付----
52,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31802707H2F22T5-MM01TNNTB231802698H2F22T5-MM01TNNTB2H2F22T5-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802698ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802734H2F22T10-MM01TNNTB231802725H2F22T10-MM01TNNTB2H2F22T10-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802725ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802768H2F22T15-MM01TNNTB231802759H2F22T15-MM01TNNTB2H2F22T15-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802759ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802795H2F22T20-MM01TNNTB231802786H2F22T20-MM01TNNTB2H2F22T20-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802786ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
31802829H2F22T25-MM01TNNTB231802813H2F22T25-MM01TNNTB2H2F22T25-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802813ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802856H2F22T30-MM01TNNTB231802847H2F22T30-MM01TNNTB2H2F22T30-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802847ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802883H2F22T40-MM01TNNTB231802874H2F22T40-MM01TNNTB2H2F22T40-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802874ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802917H2F22T50-MM01TNNTB231802908H2F22T50-MM01TNNTB2H2F22T50-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802908ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました
31802944H2F22T60-MM01TNNTB231802935H2F22T60-MM01TNNTB2H2F22T60-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802935ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31802978H2F22T80-MM01TNNTB231802969H2F22T80-MM01TNNTB2H2F22T80-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802969ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31803005H2F22T100-MM01TNNTB231802996H2F22T100-MM01TNNTB2H2F22T100-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31802996ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31803039H2F22T120-MM01TNNTB231803023H2F22T120-MM01TNNTB2H2F22T120-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803023ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
31803066H2F22T160-MM01TNNTB231803057H2F22T160-MM01TNNTB2H2F22T160-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803057ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31803093H2F22T200-MM01TNNTB231803084H2F22T200-MM01TNNTB2H2F22T200-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803084ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31803127H2F22T240-MM01TNNTB231803118H2F22T240-MM01TNNTB2H2F22T240-MM01TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803118ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
31803154H2F22T5-MM02TNNTB231803145H2F22T5-MM02TNNTB2H2F22T5-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803145ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31803188H2F22T10-MM02TNNTB231803179H2F22T10-MM02TNNTB2H2F22T10-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803179ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31803215H2F22T15-MM02TNNTB231803206H2F22T15-MM02TNNTB2H2F22T15-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803206ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31803249H2F22T20-MM02TNNTB231803233H2F22T20-MM02TNNTB2H2F22T20-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803233ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
31803276H2F22T25-MM02TNNTB231803267H2F22T25-MM02TNNTB2H2F22T25-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803267ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31803303H2F22T30-MM02TNNTB231803294H2F22T30-MM02TNNTB2H2F22T30-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803294ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31803337H2F22T40-MM02TNNTB231803328H2F22T40-MM02TNNTB2H2F22T40-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803328ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31803364H2F22T50-MM02TNNTB231803355H2F22T50-MM02TNNTB2H2F22T50-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803355ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
31803398H2F22T60-MM02TNNTB231803389H2F22T60-MM02TNNTB2H2F22T60-MM02TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ 31803389ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Tニッセイ1台
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする