ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L - ニッセイ
内容量1台
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31807153H2L50L600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807187H2L50L750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807214H2L50L900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807248H2L50L12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31807275H2L50L15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
228,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18103106H2L50L10-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103115H2L50L15-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103131H2L50L20-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103140H2L50L25-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18103149H2L50L30-MR22TNNTB2-----------
243,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105705H2L50L80-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105721H2L50L100-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18105730H2L50L120-MR15TNNTB2-----------
258,400
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106518H2L50L5-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106527H2L50L40-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106536H2L50L50-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106545H2L50L60-MR22TNNTB2-----------
262,300
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106789H2L50L300-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106798H2L50L375-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18106807H2L50L450-MR08TNNTB2-----------
262,800
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109397H2L50L160-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109406H2L50L200-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18109415H2L50L240-MR15TNNTB2-----------
274,200
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112940H2L50L80-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112949H2L50L100-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18112958H2L50L120-MR22TNNTB2-----------
312,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31807169H2L50L600-MM04TNNTB20.4三相200/200/22060050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807196H2L50L750-MM04TNNTB20.4三相200/200/22075050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807223H2L50L900-MM04TNNTB20.4三相200/200/22090050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807257H2L50L12X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220120050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31807284H2L50L15X-MM04TNNTB20.4三相200/200/220150050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
207,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811204H2L50L300-MD08TNNTB20.75三相200/200/22030050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811213H2L50L375-MD08TNNTB20.75三相200/200/22037550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811229H2L50L450-MD08TNNTB20.75三相200/200/22045050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
262,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811326H2L50L80-MD15TNNTB21.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811335H2L50L100-MD15TNNTB21.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811344H2L50L120-MD15TNNTB21.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
258,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811353H2L50L160-MD15TNNTB21.5三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811369H2L50L200-MD15TNNTB21.5三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811378H2L50L240-MD15TNNTB21.5三相200/200/22024050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
274,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811387H2L50L5-MD22TNNTB22.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811396H2L50L10-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811405H2L50L15-MD22TNNTB22.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811414H2L50L20-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811423H2L50L25-MD22TNNTB22.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811439H2L50L30-MD22TNNTB22.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
243,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811448H2L50L40-MD22TNNTB22.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811457H2L50L50-MD22TNNTB22.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811466H2L50L60-MD22TNNTB22.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
262,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31811475H2L50L80-MD22TNNTB22.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31807169H2L50L600-MM04TNNTB231807153H2L50L600-MM04TNNTB2H2L50L600-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31807153ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31807196H2L50L750-MM04TNNTB231807187H2L50L750-MM04TNNTB2H2L50L750-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31807187ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31807223H2L50L900-MM04TNNTB231807214H2L50L900-MM04TNNTB2H2L50L900-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31807214ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31807257H2L50L12X-MM04TNNTB231807248H2L50L12X-MM04TNNTB2H2L50L12X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31807248ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31807284H2L50L15X-MM04TNNTB231807275H2L50L15X-MM04TNNTB2H2L50L15X-MM04TNNTB2 ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50L ニッセイ 31807275ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました
31811204H2L50L300-MD08TNNTB218106789H2L50L300-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811213H2L50L375-MD08TNNTB218106798H2L50L375-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811229H2L50L450-MD08TNNTB218106807H2L50L450-MR08TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811326H2L50L80-MD15TNNTB218105705H2L50L80-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811335H2L50L100-MD15TNNTB218105721H2L50L100-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811344H2L50L120-MD15TNNTB218105730H2L50L120-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811353H2L50L160-MD15TNNTB218109397H2L50L160-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811369H2L50L200-MD15TNNTB218109406H2L50L200-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811378H2L50L240-MD15TNNTB218109415H2L50L240-MR15TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811387H2L50L5-MD22TNNTB218106518H2L50L5-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811396H2L50L10-MD22TNNTB218103106H2L50L10-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811405H2L50L15-MD22TNNTB218103115H2L50L15-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811414H2L50L20-MD22TNNTB218103131H2L50L20-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811423H2L50L25-MD22TNNTB218103140H2L50L25-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811439H2L50L30-MD22TNNTB218103149H2L50L30-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811448H2L50L40-MD22TNNTB218106527H2L50L40-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811457H2L50L50-MD22TNNTB218106536H2L50L50-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811466H2L50L60-MD22TNNTB218106545H2L50L60-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31811475H2L50L80-MD22TNNTB218112940H2L50L80-MR22TNNTB2画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L50Lニッセイ1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする