曜日別特売

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32L

ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32L - ニッセイ
内容量1台
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31813514H2L32L600-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44060050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2.5/31.0
131,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813539H2L32L750-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44075050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内2/2.41.0
131,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813557H2L32L900-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/44090050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.7/21.0
131,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813575H2L32L12X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440120050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1.3/1.51.0
131,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813593H2L32L15X-MM01TWNTB40.1三相380/400/400/440150050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内1/1.21.0
131,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813618H2L32L300-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44030050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内5/61.0
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813636H2L32L375-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44037550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内4/4.81.0
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813654H2L32L450-MM02TWNTB40.2三相380/400/400/44045050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内3.3/41.0
146,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813679H2L32L80-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/4408050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
135,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813697H2L32L100-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44010050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
135,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813715H2L32L120-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44012050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
135,200
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813733H2L32L160-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44016050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内9.4/11.21.0
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813758H2L32L200-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44020050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内7.5/91.0
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813776H2L32L240-MM04TWNTB40.4三相380/400/400/44024050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内6.3/7.51.0
145,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18069951H2L32L10-MR08TWNTB4-----------
141,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069960H2L32L15-MR08TWNTB4-----------
141,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069969H2L32L20-MR08TWNTB4-----------
141,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071676H2L32L5-MR08TWNTB4-----------
147,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071685H2L32L25-MR08TWNTB4-----------
147,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071701H2L32L30-MR08TWNTB4-----------
147,300
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075219H2L32L40-MR08TWNTB4-----------
156,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075228H2L32L50-MR08TWNTB4-----------
156,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081589H2L32L60-MR08TWNTB4-----------
177,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31816549H2L32L5-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/440550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816558H2L32L10-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816567H2L32L15-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816576H2L32L20-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
128,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816585H2L32L25-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4402550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816594H2L32L30-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4403050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
133,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816603H2L32L40-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4404050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816619H2L32L50-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4405050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
142,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31816628H2L32L60-MD08TWNTB40.75三相380/400/400/4406050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31813505H2L32L600-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440600--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813523H2L32L750-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440750--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813548H2L32L900-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/440900--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813566H2L32L12X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401200--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813584H2L32L15X-MM01TWJNB40.1三相380/400/400/4401500--脚取付----
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813609H2L32L300-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440300--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813627H2L32L375-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440375--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813645H2L32L450-MM02TWJNB40.2三相380/400/400/440450--脚取付----
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813663H2L32L80-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/44080--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813688H2L32L100-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440100--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813706H2L32L120-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440120--脚取付----
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813724H2L32L160-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440160--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813749H2L32L200-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440200--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31813767H2L32L240-MM04TWJNB40.4三相380/400/400/440240--脚取付----
104,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31816549H2L32L5-MD08TWNTB418071676H2L32L5-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816558H2L32L10-MD08TWNTB418069951H2L32L10-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816567H2L32L15-MD08TWNTB418069960H2L32L15-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816576H2L32L20-MD08TWNTB418069969H2L32L20-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816585H2L32L25-MD08TWNTB418071685H2L32L25-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816594H2L32L30-MD08TWNTB418071701H2L32L30-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816603H2L32L40-MD08TWNTB418075219H2L32L40-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816619H2L32L50-MD08TWNTB418075228H2L32L50-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31816628H2L32L60-MD08TWNTB418081589H2L32L60-MR08TWNTB4画像準備中ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L32Lニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする