曜日別特売
(6件のレビュー)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。

用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
厚さ(mm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31845906105×0.8×151枚-0.8-
オープン
498
548(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
57438005105×1×15 1P1枚-1AZ
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
31845915105×0.8×151箱(10枚)-0.8-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57438021105×1.0×15 20P1箱(20枚)-1AZ
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
31845809105×1.0×151箱(10枚)601AZ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-04
用途: ステンレス薄板、チタン薄板(0.8~1.5mm)のカット用
製造業

他社製の物(Monotaroブランド含む)5品と同時購入して比較しました。0.8mmの物は、どれも切断中に゙たわみ゙をおこしますが本品は、たわみが少なく良好でした。他社製と比較すると少し厚みが有りました。使い方も有るかと思いますが、耐久性(切断時の減り)は、良好でした。

対象商品 : 31845906
2023-12-24
用途: ステンレス薄板の切断時
製造業

他メーカー品も合わせて購入し比較して見ました。作業者の腕もありますが当社性の物が切断時に一番ディスクのたわみが少なく、真線に近く切れました。ただ他社品も同様ですが厚さ「0.8mm」とありますがノギスで計ると1.0mm以上有りますのでカット時に1.0mm以上のクリアランスが必要になります。

対象商品 : 31845809
2023-04-19
用途: 鉄骨の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりレヂトンが、良いですね!切断時間が短いです。毎回コレですね。

2022-04-14
用途: 鉄材(2、5ミリ以下)ステンレス移植ゴテ(1、2ミリ以下)

電源ON直ぐに中心固定部分の樹脂が融けてしまい全く使い物にならない。普段使っている、ブランド品を引き続き購入すれば良かった。買ったことを後悔しています。

対象商品 : 31845809
2020-04-13
用途: 鉄筋切断用
弁天堂建設業・工事業

とても良かったです。対応もよくて大満足です。またお願いいたします。

対象商品 : 31845809
2022-10-18
用途: 鋼板加工時
ATOM Works株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

商品は素晴らしいが、値段が高いため改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする