レヂトン
切断砥石 金属用
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途
アングル・丸棒の切断に。
粒度
46
外径(mm)
125
厚さ(mm)
2.2
穴径(mm)
22
砥材
A
補強ネット
1枚補強
硬度
S
適合材
一般鋼材
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(10枚)
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31845818
125×2.2.×22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください