スーパー切断砥石 金の虎
切断砥石金の虎。ステンレス・金属用。切れ味と耐久性のバランスの取れた砥石。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)2.8
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)408
穴径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。