鉄鋼用チップソー G-BLADE Gブレイド

鉄鋼用チップソー G-BLADE Gブレイド - モトユキ

鉄専用チップソー。鉄の長切れに最適。

用途鉄鋼切断用。穴径(mm)20厚さ(mm)1.8最高使用回転速度(min-1)6000内容量1枚
注意
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31846019GBT-16016032
オープン
取扱い終了
返品不可
31846028GBT-18018036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする