GBT-160 鉄鋼用チップソー G-BLADE Gブレイド モトユキ 31846019

鉄鋼用チップソー G-BLADE Gブレイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード31846019品番GBT-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄専用チップソー。鉄の長切れに最適。

用途鉄鋼切断用。外径(mm)160穴径(mm)20歯数32適合機種集じんマルノコ、防じんマルノコ、充電マルノコ厚さ(mm)1.8最高使用回転速度(min-1)6000
注意
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする