KIJIMA(キジマ)
ステップリロケーションブラケット
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合
Z900RS
セット内容
左右
材質
スチール製
色
ブラック
移動距離(mm)
後方:約20/上側:約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31860299
213-4386
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください