エアコンかんたんリモコン (メーカー13社 2017年発売製品まで対応 )
メーカーコードを自動で検索しオートサーチ機能搭載。エアコンのリモコンを紛失、故障時に。温度が見やすい大型液晶(バックライト付き)仕様。
用途エアコンリモコンとして。
質量(g)90
電源(V)DC3 単4形乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×165×15
適合メーカー東芝、パナソニック/ナショナル、ハイアール、シャープ、ダイキン、富士通ゼネラル、LG電子、日立、サンヨー、コロナ、三菱電機、三菱電工、アイリスオーヤマ
動作距離(m)7
内容量1個
注意
※本製品は各社1998年から2017年までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しております。従ってそれ以外の期間に発売された機器については操作が出来ない場合がございます。赤外線リモコン付の機器に限ります。上記メーカー製品でも操作できない機種や一部機能が操作できない機種がございます。本製品の機能が付属リモコンにない場合は、その機能は使用できません。
AV家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31869313
2023-12-21
- 用途:
- 買い換え
その他業種
子ども部屋のエアコンのリモコンが壊れ、購入させてもらいました。
見やすくて何の問題もなく使用できます。
ありがとうございました。
- 対象商品:
- 31869313
2021-08-02
- 用途:
- エアコンの温度調整
製造業
20年以上前のエアコンが2台あり、いずれも機能的には問題なし、但しリモコンの液晶部分が読めず温度設定に不便を感じていた。リモコンの代替品があるか探したところ、モノタロウのサイトに行き着いた。多くのクーラーメーカの機種に対応ということです驚いたが、設定方法もパンフレットに書いてある通り非常に簡単であり、直ぐに的確な温度設定が出来て感激、もう一台分も早速追加で注文、2台が生き返って感謝です。
- 対象商品:
- 31869313
2021-10-13
- 用途:
- 会社事務所のエアコン
生江亜鉛鍍金株式会社 様
(製造業)
リモコンの設定が心配でしたが、エアコンの受光部へ向けて、運転ボタン長押しで
ピツと鳴った番号で設定ボタンを押せば完了でした。画面が大きく使い易い商品です。
- 対象商品:
- 31869313
2020-12-20
- 用途:
- 客室のエアコンの予備
簡単です。従来のは、メーカーコードを入れて設定するのが面倒でしたがこれは自動で設定してくれます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 31869313
2020-10-04
- 用途:
- 現場作業時
株式会社日本ホームサービス 様
現場作業中リモコン壊してしまい メーカーに発注したところ欠品で この商品購入しました。
すぐ納品されて助かりました。
- 対象商品:
- 31869313
2021-08-16
- 用途:
- エアコンの操作の為に
医療・福祉・介護関連業
古い機種だったので、試しに購入 使えるか不安だったのですが、無事に使えたので助かりました。発注から納品まですごく早く対応していただきありがとうございました。