i:na(イーナ)トイレットティシュー 無香料

i:na(イーナ)トイレットティシュー 無香料 エリエール
(13件のレビュー)

長さ2倍巻きでたっぷり長持ちで、面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減ができます。※シングル50m、ダブル25mとの比較
パルプ100%
無香料

材質ピュアパルプ100% 幅(mm)110 使用場所トイレ
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31935725 823136 1パック(12ロール) シングル 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31935734 823136 1ケース(12ロール×6パック) シングル 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31935743 823137 1パック(12ロール) ダブル 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31935759 823137 1ケース(12ロール×6パック) ダブル 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31935734
2022-09-28
用途:
家庭用
その他業種

取り換え回数が少なくて楽です、無香料なのは必須なので繰り返し購入しています。

対象商品:
31935734
2022-12-18
用途:
自宅用
その他業種

自宅にまとめ買いしました
車がないので、スーパーでいちいち買わなくていいので助かります
安売り店に負けないくらい安いといいのですが

対象商品:
31935725
2023-03-06
用途:
やわらかい
卸売・小売業

容量もたっぷりで、柔らかく使い勝手がいいです。
リピートしてます。

対象商品:
31935743
2022-09-18
用途:
毎日のトイレ
不動産業

倍の長さなので、取り替え回数が激減するので、楽です。

対象商品:
31935759
2022-04-25
用途:
事務所共用トイレ用
不動産業

事務所用ですがやわらくて使い心地がよいので評判が良いです

対象商品:
31935725
2020-09-03
用途:
来客サロン用

人工的な香りがあるより、無香料が一番上品な雰囲気で 気に入っております。細かい紙埃も出ず 使いやすいです。

対象商品:
31935725
2020-08-14
用途:
トイレ
その他業種

薄手ですが肌に優しく、長持ち。
柔らかさのためかトイレの流れもスムーズ。

対象商品:
31935725
2020-08-11
用途:
トイレの常備ペーパー
飲食業

柔らかく、長持ち。とても快適なトイレットペーパーです。これから常備はこちらにしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする