菊の香ミニ 天然除虫菊蚊取線香
菊の香りかとりせんこうは、天然除虫菊粉末を主成分にした昔ながらのかとりせんこうです。
合成の殺虫成分は使用していません。
着色料は使用していません。
天然原料使用の為刺激がすくなく目やのどに優しく作ってあります。
ミニサイズですから短時間の使用には便利です。
成分除虫菊抽出粕粉末・タブ粉・バレイショ澱粉・ソルビン酸・木粉
区分防除用医薬部外品
タイプミニ
用法一巻の一端に点火し燻煙する
有効成分除虫菊粉末(ピレトリン)46.8mg
効能蚊成虫の駆除
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1箱(30巻)
注意
※閉め切った部屋で長時間使用せず、時々換気すること。また、出来るだけ換気の良い場所で風上に置いて使用すること。※備え付けの線香立て、線香皿あるいは、専用容器以外での使用はしないこと。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないこと。
※使用中の線香は、燃えやすい物のそばに置かないこと。布団や衣類などが被らないよう充分注意すること。また、線香が倒れないよう注意すること。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように充分注意すること。