高演色ペンライト Ra95

高演色ペンライト Ra95 モノタロウ
(6件のレビュー)

平均演色評価数Ra95なので、自然な色を再現する高演色ペンライトです。
色味は見やすい温かみのある色(4000K・温白色)になっております。

用途ペンライトとして 使用電池単4アルカリ電池×2本 光束(Lm)50 寸法(mm)149×16.5 質量(g)34.2 保護等級IP20 光源チップタイプ白色LED1灯 色温度(K)4000 連続点灯時間1.5 照射距離(m)40 内容量1本
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※電池は別売りとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31994568 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31994568
2021-07-27
用途:
自動車整備

大変気に入って使用しておりますが
スイッチ部分が不調です。
交換部品の購入等、修理は効きますか?

対象商品:
31994568
2020-08-26
用途:
エンジンルーム内目視等
近藤商会 様

LEDの色で、こんなに見え方が変わってくるのかと思いました。特に黒色が多いエンジンルーム内は、白色LEDではなかなかオイルの滲みやパーツナンバーが、確認できなかったのですが、この演色LEDでは簡単に確認できました。  ただ、焦点を変えるスライドする機能が、このままの重さ(かたさ)に留まって居て欲しいです。 OK!商品

2020-07-23
用途:
自動車整備、特に電装品半田チェック時
自動車・二輪車・自転車関連業

電装品基板のハンダ浮きやハンダ割れ発見に非常に有効です。
普通のLEDでは明るくても見えてこない亀裂がこの製品の様に電球色系だとしっかりと
見えて来ます。

対象商品:
31994568
2020-04-05
用途:
車両のメンテナンス

奥まったところを簡易的に照らしてオイル漏れや汚れ、色を判別するために購入。通常のLEDだと白すぎて明暗が出すぎて判別が難しいことがあったため、白くなくてなるべく太陽光に近いものを探していたら安価だったので購入してみた。値段からすると照度は少ないかなと思っていたが全くそのようなことはなく安心した。
この色温度で強力バージョンを出してほしいです。

対象商品:
31994568
2020-02-12
用途:
災害時の備えに
医療・福祉・介護関連業

はっきり申し上げて、これはペンライトの照度では無いと思います。しかもズームつき。マットなアルミの質感も素晴らしい。なによりも白くない光が良い。被照射物の判別にはこういう色が好ましい。単四二本なので軽くて携帯性にも優れており災害時には威力を発揮するものと思われます。

対象商品:
31994568
2020-04-13
用途:
配線作業時
有限会社斎藤通信 様

明るさもいいです。満足です。壊れたらまた購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする