液晶ディスプレイアーム クランプ式 4軸
VESAマウント規格75mm/100mm対応、3軸・4軸のガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。軽々と動かせるガススプリング式ディスプレイアーム。3軸、4軸でディスプレイの位置を自由に動かせます。VESAマウント規格75mm/100mmに対応。キッチリ固定できるC型クランプ式。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9
適合サイズ27インチまで
付属品インナーキャップ、ポールキャップ、ケーブルガイド、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×14mm、M5×14mm)×各4、ディスプレイ取り付け用ワッシャー(M5)×4、六角レンチ(3mm、5mm、6mm)、マイナスレンチ、取扱説明書/1年間保証書
質量(kg)約3.9
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI) 100mm / 75mm
天板寸法(mm)取り付け奥行き:110以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×651×776
保証期間1年
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~90
内容量1台
注意
※組み立てには別途プラスドライバーが必要です。※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
モニターアーム の新着商品
