電池レスWindows(R)10搭載タッチパネルPC
一体型PC(タブレット)
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32bit
質量(kg)約1.5
色ブラック
解像度1920×1080(FullHD)
保証期間1年間
使用CPUIntel(R) Atom(TM) Processor Z3735F
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
容量(GB)(システムメモリ)2、(ストレージ)32 eMMC
内容量1個
タブレットPC の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07