長袖ブルゾン A-4071

長袖ブルゾン A-4071 - コーコス信岡

上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。Sブルー種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)材質ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー色番16名入れ内容量1着
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31926756A-4071SS
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926765A-4071S
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926774A-4071M
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926783A-4071L
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926799A-4071LL
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926808A-40713L
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926817A-40714L
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
31926826A-40715L
7,400
3,890
4,279(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする