コーコス信岡
半袖ブルゾン A-4070
上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。
用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
色
Sブルー
種別
半袖ブルゾン
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
ムーンフォーク(メッシュ)、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、裾アジャスター、反射パイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm)
材質
ソフトライトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー
色番
16
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31926835
A-4070
SS
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926844
A-4070
S
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31926853
A-4070
M
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926869
A-4070
L
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926878
A-4070
LL
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926887
A-4070
3L
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926896
A-4070
4L
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31926905
A-4070
5L
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください