用途5つ星機能を兼ね備えた男女ペア-モデル。材質ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 132仕様アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、衿吊りループ&デオドラントネーム、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、抗菌防臭グリーン購入法適合内容量1着