フリーカフェ マグボトル

フリーカフェ マグボトル タフコ
(5件のレビュー)

スリムな形のマグボトル!
真空二重断熱構造で中身の温度をしっかりキープするマグボトルです。保温&保冷OKです。
結露しにくいので、持ち運びに便利です。360度どこからでも飲みやすい飲み口で、ワイドなので大きめの氷もラクに入れることができます。
本体・フタ・飲み口を外してすみずみまでお手入れが可能です。

容量(mL)250 材質本体/ステンレス鋼 フタ/ポリプロピレン、ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム 質量(g)186 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×17.5 保温効力(℃)55以上(6時間) 商品タイプスクリュータイプ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31937046 F-2634
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31937046
2022-03-05
用途:
夫のマイボトル。
その他業種

ホットコーヒーを持ち歩く量がちょうどいい。
夏も活躍しそう。

対象商品:
31937046
2021-05-29
用途:
農作業時に使用

コンパクトで非常に使いやすいです。ポケットに入るので持ち運びに便利です。

対象商品:
31937046
2020-11-14
用途:
職場のランチで

職場の昼食がパンの時に牛乳を入れて持参しています。今まで200mlのボトルを使用していましたが、若干量的に物足りさがあったので250mlにしました。保冷性能は高価格帯商品に比べ劣りますが、外装がステンレスで手入れもしやすいです。

対象商品:
31937046
2020-12-10
用途:
水筒として使用
運輸・通信業

作業着の後部ポケットに入る丁度良いサイズで愛用しています。
シンプルな外観に本体/スクリュー蓋/パッキンの簡素な構造で価格も手頃。
ひとつ難点が。蓋の外殻部分と内側スクリュー部分の間に隙間がある為、洗った際に水が滞留して乾きにくい&不衛生では?
一体成型にしてくれれば多少の値上げには見合うと思われます。

2020-03-05
用途:
外出のお共に
製造業

主に職場に持っていくために購入しました。マイボトル購入の決めてはボトルの見た目とパーツの少なさ。探すとなかなか無い、シルバーのボトル、蓋、蓋パッキン、ボトルのみ…の手入れのしやすさが最高です。半日使用しての感想ですがボトルの保温・保冷はイマイチかな…容量が少ないので私は全く問題なく使えています。漏れたりも無いし、リピ購入の予定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする