トライ シリアルボウル

トライ シリアルボウル Richell(リッチェル)

「トライ」シリーズのシリアルボウル
お子様が自分で食事出来る様デザインされた、シリアルボウルです。
スヌーピーキャラクターに数字をデザインし、食事をしながら数字に興味を持つことができます。
スプーンですくいやすい、ゆるやかな内側カーブと360度ヘリがあり、持ちやすくなっています。
食洗機、電子レンジ対応しています。
付け置き洗いが可能です。

材質ポリプロピレン 容量(mL)395 高さ(mm)47 短辺(mm)145 長辺(mm)145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31937317 -
オープン
599
659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする