住宅用クッションフロア CFシート-H ニューエンペランス

住宅用クッションフロア CFシート-H ニューエンペランス 東リ
(2件のレビュー)

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約300×300mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31941937 CF9448 1巻(1m) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31941946 CF9448 1巻(2m) 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31941955 CF9448 1巻(3m) 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31941964 CF9448 1巻(4m) 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31941973 CF9448 1巻(5m) 5
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31941989 CF9448 1巻(6m) 6
32,760
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31941998 CF9448 1巻(7m) 7
38,220
 
 
取扱い終了

返品不可
31942007 CF9448 1巻(8m) 8
43,680
 
 
取扱い終了

返品不可
31942016 CF9448 1巻(9m) 9
50,760
 
 
取扱い終了

返品不可
31942025 CF9448 1巻(10m) 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-05-26
用途:
車のシートで使う
建設業・工事業

車のシートで使いました
シートじたい柔らかく切りやすいので、型取りが上手くいきやすかったです!
余った素材は、玄関廊下に使い高級感が半端ないです!

1人が参考にしています
対象商品:
31941946
2020-05-07
用途:
トイレのクッションフロア張替
有限会社松前建具店 様

全く問題有りません。自分が再確認しなかったのが悪いですが、2m1本で良いのに2本買ってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする