CF9448 住宅用クッションフロア CFシート-H ニューエンペランス 東リ 31941946

住宅用クッションフロア CFシート-H ニューエンペランス

(2件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード31941946 品番CF9448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
シリーズCFシート-H 長さ(m)2 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約300×300mm
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-26
用途:
車のシートで使う
建設業・工事業

車のシートで使いました
シートじたい柔らかく切りやすいので、型取りが上手くいきやすかったです!
余った素材は、玄関廊下に使い高級感が半端ないです!

1人が参考にしています
対象商品:
31941946
2020-05-07
用途:
トイレのクッションフロア張替
有限会社松前建具店 様

全く問題有りません。自分が再確認しなかったのが悪いですが、2m1本で良いのに2本買ってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする