住宅用クッションフロア CFシート-H モロッコタイル

住宅用クッションフロア CFシート-H モロッコタイル 東リ
(1件のレビュー)

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 パターン形状約150×150mm 内容量1巻
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31942339 CF9472 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31942348 CF9472 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942357 CF9472 3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942366 CF9472 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942375 CF9472 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942384 CF9472 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942393 CF9472 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942409 CF9472 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942418 CF9472 9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
31942427 CF9472 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31942339
2020-04-14
用途:
事務所用
卸売・小売業

抗菌効果があるようで事務所トイレの床の保護用に購入しました。
長さ1.8mのロール状で送られてきます。以外と軽量ですが厚みやクッション性があり、さすが東リ製品という感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする