住宅用クッションフロア CFシート-H ラスティックメイプル

住宅用クッションフロア CFシート-H ラスティックメイプル 東リ
(1件のレビュー)

シリーズCFシート-H 仕様抗菌・防カビ性 幅(mm)1820 厚さ(mm)1.8 板幅(mm)約150
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31942436 CF9415 1巻(1m) 1
5,460
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
車上渡し
31942445 CF9415 1巻(2m) 2
10,920
 
 
取扱い終了

返品不可
31942454 CF9415 1巻(3m) 3
16,380
 
 
取扱い終了

返品不可
31942463 CF9415 1巻(4m) 4
21,840
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31942479 CF9415 1巻(5m) 5
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31942488 CF9415 1巻(6m) 6
32,760
 
 
取扱い終了

返品不可
31942497 CF9415 1巻(7m) 7
38,220
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31942506 CF9415 1巻(8m) 8
43,680
 
 
取扱い終了

返品不可
31942515 CF9415 1巻(9m) 9
49,140
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
31942524 CF9415 1巻(10m) 10
54,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31942515
2022-04-06
用途:
店舗床材
サービス業

カーペットの上に引きました。
裁断も観点だし、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする