WD-40 MUP
圧倒的な防錆持続効果。驚異の超浸透性。ベタつかなくホコリがつきにくい。
金属表面を腐食や湿気から保護します。グリース、汚れ、べたつきを取り除き、ラベル、テープやステッカーも簡単にはがすことができます。
あらゆる種類の可動部品を効果的に潤滑します。
湿気を排除して、電気システムのショートの原因を排除します。
成分が深く浸透し、錆や金属の固着を緩め、動きを滑らかにします。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31944624 | - | 12934847 | WD007 |
![]() |
WD-40 MUP防錆潤滑剤 | メテオAPAC | 1本(400mL) | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
31944633 | - | 12934856 | WD009 |
![]() |
WD-40 MUP防錆潤滑剤 | メテオAPAC | 1本(300mL) | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31944649 | - | 12934865 | WD04L |
![]() |
WD-40 MUP防錆潤滑剤 | メテオAPAC | 1缶(4L) | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
31592673 | ST90985 | 12934874 | WD20L |
![]() |
WD-40 MUP防錆潤滑剤 | メテオAPAC | 1缶(20L) | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 用途:
- ネジ緩めの際の潤滑剤
CRC556に比べ浸透性が良いように感じるのでこれを使ってからはCRCではなくこれを常備して使用している
- 用途:
- ボルト外し
匂いがまあまあ鼻につくが十分に性能は発揮できていそうな感じはある。
- 対象商品:
- 31944624
- 用途:
- 鉄部の一時的保護
溝蓋など無塗装の縞鋼板に使ってます。
通常の石油系は滑りやすくなり危険な場合が多いので、滑りにくいものを探しておりました。
WD-40を試してみると、数時間で乾燥し滑りにくい状態で落ち着きました。
塗装ではないので勿論錆びてきますが、何も塗らない場合に比べて流れるような錆びも
なく自然な錆び方で良いです。
吹き付けてウエスで伸ばし乾燥させるだけなので、作業性も大変良いです。
- 対象商品:
- 31944624
- 用途:
- 高分子化学の何でもあり、ピカピカ表面活性剤
靴の防水、靴擦れ対策に早速使いました。見た目のつやつやピカピカだけでなく、雨の降る中を30分も歩いて、効果を見てみましたが靴擦れなく、足回りはズブ濡れでも身体は乾いたまま快適でした。帰宅後すぐから靴は乾いた状態でした。
- 対象商品:
- 31944624
- 用途:
- エレベーターメンテナンス
以前使っていたものより良く浸透しているように思われます。汚れ取りやシール剥がしにも使えます。匂いも悪くないのでサービス員の評価はまずまずです。有難うございました。
- 対象商品:
- 31944633
- 用途:
- 機械表面の油膜として
西欧の器械を輸入した際に、メーカーの技術者が日常メンテナンスに
WD-40の使用を強く勧めてきたため試験的に購入したのが使用のきっかけです。
その後、ホームセンターで販売されている潤滑剤に比べて埃がつきにくいことや、
錆びにくいことがわかり、継続して購入しています。
- 対象商品:
- 31944633
- 用途:
- 車の樹脂部品の劣化対策
車の樹脂部品の劣化対策で使ってみました。光沢が復活し、まめにメンテすれば光沢を維持できます。安く対策出来て良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/