販売価格(税別)¥5,384~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 バンドー化学 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 多様な品揃えで様々な用途に対応 注文コード31951326 用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.2 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 搬送 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ スチール製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥10,668~ ¥9,698~ (13) RLTローラーエレメント (PA) Elesa 税込¥967 ¥879 バスケットへ SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ (3) 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア 税込¥18,678~ ¥16,980~ 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所 税込¥285,780~ ¥259,800~ 井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所 税込¥208 ¥189 バスケットへ 井口機工製作所 小型ターンテーブル ISB-S型 井口機工製作所 税込¥1,647,800~ ¥1,498,000~ アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥780~ ¥709~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥25,278~ ¥22,980~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥16,478~ ¥14,980~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥80,278~ ¥72,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥70,378~ ¥63,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥61,578~ ¥55,980~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,318~ ¥1,198~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,308~ ¥2,098~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送搬送用ベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品