Home-Link3.7V充電式タッカー&ホチキス

Home-Link3.7V充電式タッカー&ホチキス EARTH MAN
(6件のレビュー)

ホチキスとしての使用も可能。USB充電式。

用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等木材への止め作業に バッテリー電圧(V)3.7 モーター電圧(V)DC3.7V バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)最大約4(空→フル充電) ネイル装填本数50本まで ステープル装填数100本まで セット内容本体×1、ホチキスアダプター×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000、収納ケース×1、USBケーブル×1 質量(kg)約0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:160×50×157 入力電圧(V)充電プラグ:DV5 バッテリーリチウムイオン電池(交換不可) 打込本数フル充電1回あたり:最大約1000回 使用ステープル(mm)幅:10~12、長さ:6、8、10 入力電流(mA)500 使用ネイルT型長さ10mm 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31953514 DTK-37LiA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-10-18
用途:
バッテリー持ち悪い
卸売・小売業

買ってから時間だったけど、数回使っただけなんだけど、今はフル充電しても発射しないって、電池交換型にしてほしいなぁ!

対象商品:
31953514
2019-11-23
用途:
用紙の綴じ込み。小箱の組み立て。
その他業種

手軽で使用場所を選ばず持ち運びに便利。少しパワーが弱い感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
31953514
2019-04-19
用途:
内装工事床補修作業時に使用している。

バッテリー充電のアダプターは、別売になっているが付属にした方がいいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
31953514
2021-02-26
用途:
椅子カバー張り替え
株式会社ゼファー 様

2,30発打ったら、不具合が起き、空打ちになったままどうにもならなくなった。
モノタローに不具合報告したが、何の連絡もなかった。
しかたなく直接メーカ側に連絡を取り対応していただいた。
サーバー?メンタ中なのか分からないが何らかの返事はいただきたかった。
1週間でメーカ側より修理して(初期不良)返却してもらえた。
いつも便利に”モノタロー”を利用しているが今件はがっかりした。

4人が参考にしています
対象商品:
31953514
2021-01-16
用途:
木材製品の梱包シート止めに
その他業種

使用回数が多い為か、クリアランスやバッテリーの調子が悪くなる。 保証期間短い

1人が参考にしています
対象商品:
31953514
2020-07-04
用途:
椅子座面布材張り
農・林・水産業

タッカーとしての機能には満足しているのだが
使用中に針がホルダーごと飛び出してきてしまうことがあって
ホルダーを抑えながらの作業で少々使い勝手が悪い感じです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする