曜日別特売
モノタロウ

ドラム缶内袋 5枚入

ドラム缶内袋 5枚入 - モノタロウ
(1件のレビュー)

筒状に成型しているため、ドラム缶にジャストフィット!
マチがないので内容物の残留も少なく、使い勝手が格段にUPしています。
厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくく
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。

用途
水・木くずなどを入れる内袋として
材質
メタロセンポリエチレン
直径(Φmm)
565
入数(枚)
5
容量(L)
200
質量(g/枚)
200
内容量
1パック(5枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
330828240.1×565×1000透明0.1
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
330828240.1×565×100026464666EA995AD-1650.1×565×1000 ドラム缶用ポリ袋 5枚 950×1700×0.1mm エスコ 26464666ドラム缶用ポリ袋 5枚 950×1700×0.1mmエスコ1パック(5枚)
¥4,130
税込¥4,543
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33082824
2019-04-25
用途: 給水
農・林・水産業

非常に良い
ドラム缶に装着しやすい
材質的に劣化が早い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
食品衛生法に適合していますか。
回答:
食品衛生法に適合していません。
2024-04-24
質問:
底部分の仕様を教えて下さい。
回答:
マチはなく円形になっています。
2024-04-24
質問:
水性の塗料を入れることは可能ですか。
回答:
ポリエチレン製ですので問題ございません。
2024-04-24

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする