村上被服
鳳皇 カーゴパンツ 6404
ハードな現場を乗り越える。
厚手の生地感で骨太なスタイル。
座ったまま取り出して安全帯を着けたままランヤードも収納可能
安全帯をつけたまま、座ったままでも物が取り出せるポケット革命
仕様
低い位置の前ポケット、紐通し穴
種別
カーゴパンツ
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
加工
ボールバイオウォッシュ加工
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31969824
6404
ネイビー
S
オープン
取扱い終了
31969833
6404
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
31969849
6404
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
31969858
6404
ネイビー
LL
オープン
取扱い終了
31969867
6404
ネイビー
3L
オープン
取扱い終了
31969876
6404
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
31969885
6404
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
31969894
6404
ネイビー
6L
オープン
取扱い終了
31969903
6404
ネイビー
8L
オープン
取扱い終了
31969919
6404
グレー
S
オープン
取扱い終了
31969928
6404
グレー
M
オープン
取扱い終了
31969937
6404
グレー
L
オープン
取扱い終了
31969946
6404
グレー
LL
オープン
取扱い終了
31969955
6404
グレー
3L
オープン
取扱い終了
31969964
6404
グレー
4L
オープン
取扱い終了
31969973
6404
グレー
5L
オープン
取扱い終了
31969989
6404
グレー
6L
オープン
取扱い終了
31969998
6404
グレー
8L
オープン
取扱い終了
31970007
6404
ワイン
S
オープン
取扱い終了
31970016
6404
ワイン
M
オープン
取扱い終了
31970025
6404
ワイン
L
オープン
取扱い終了
31970034
6404
ワイン
LL
オープン
取扱い終了
31970043
6404
ワイン
3L
オープン
取扱い終了
31970059
6404
ワイン
4L
オープン
取扱い終了
31970068
6404
ワイン
5L
オープン
取扱い終了
31970077
6404
ワイン
6L
オープン
取扱い終了
31970086
6404
ワイン
8L
オープン
取扱い終了
31970095
6404
ダークグリーン
S
オープン
取扱い終了
31970104
6404
ダークグリーン
M
オープン
取扱い終了
31970113
6404
ダークグリーン
L
オープン
取扱い終了
31970129
6404
ダークグリーン
LL
オープン
取扱い終了
31970138
6404
ダークグリーン
3L
オープン
取扱い終了
31970147
6404
ダークグリーン
4L
オープン
取扱い終了
31970156
6404
ダークグリーン
5L
オープン
取扱い終了
31970165
6404
ダークグリーン
6L
オープン
取扱い終了
31970174
6404
ダークグリーン
8L
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください