村上被服
鳳皇 レディースカーゴパンツ 4644
現場で働く女性の為に送るこだわりのシルエットと安全設計のレディース仕様
座ったまま取り出して安全帯を着けたままランヤードも収納可能
襟周りワイヤー入りでスタイル自在
仕様
紐通し穴
種別
レディースカーゴパンツ
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
加工
ボールバイオウォッシュ加工
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31970549
4644
ネイビー
61
オープン
取扱い終了
31970558
4644
ネイビー
64
オープン
取扱い終了
31970567
4644
ネイビー
67
オープン
取扱い終了
31970576
4644
ネイビー
70
オープン
取扱い終了
31970585
4644
ネイビー
74
オープン
取扱い終了
31970594
4644
ネイビー
78
オープン
取扱い終了
31970603
4644
グレー
61
オープン
取扱い終了
31970619
4644
グレー
64
オープン
取扱い終了
31970628
4644
グレー
67
オープン
取扱い終了
31970637
4644
グレー
70
オープン
取扱い終了
31970646
4644
グレー
74
オープン
取扱い終了
31970655
4644
グレー
78
オープン
取扱い終了
31970664
4644
ワイン
61
オープン
取扱い終了
31970673
4644
ワイン
64
オープン
取扱い終了
31970689
4644
ワイン
67
オープン
取扱い終了
31970698
4644
ワイン
70
オープン
取扱い終了
31970707
4644
ワイン
74
オープン
取扱い終了
31970716
4644
ワイン
78
オープン
取扱い終了
31970725
4644
ダークグリーン
61
オープン
取扱い終了
31970734
4644
ダークグリーン
64
オープン
取扱い終了
31970743
4644
ダークグリーン
67
オープン
取扱い終了
31970759
4644
ダークグリーン
70
オープン
取扱い終了
31970768
4644
ダークグリーン
74
オープン
取扱い終了
31970777
4644
ダークグリーン
78
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください