村上被服
鳳皇 カーゴパンツ 7404
軽やかな動きと涼しい着心地
汗をかいても素早く乾き、風が通り抜ける爽快感
仕様
紐通し穴、パールカラーボタン、ステッチ別色
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31971075
7404
ネイビー
S
オープン
取扱い終了
31971084
7404
ネイビー
M
オープン
取扱い終了
31971093
7404
ネイビー
L
オープン
取扱い終了
31971109
7404
ネイビー
LL
オープン
取扱い終了
31971118
7404
ネイビー
3L
オープン
取扱い終了
31971127
7404
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
31971136
7404
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
31971145
7404
ネイビー
6L
オープン
取扱い終了
31971154
7404
ネイビー
8L
オープン
取扱い終了
31971163
7404
カーキ
S
オープン
取扱い終了
31971179
7404
カーキ
M
オープン
取扱い終了
31971188
7404
カーキ
L
オープン
取扱い終了
31971197
7404
カーキ
LL
オープン
取扱い終了
31971206
7404
カーキ
3L
オープン
取扱い終了
31971215
7404
カーキ
4L
オープン
取扱い終了
31971224
7404
カーキ
5L
オープン
取扱い終了
31971233
7404
カーキ
6L
オープン
取扱い終了
31971249
7404
カーキ
8L
オープン
取扱い終了
31971258
7404
シルバーグレー
S
オープン
取扱い終了
31971267
7404
シルバーグレー
M
オープン
取扱い終了
31971276
7404
シルバーグレー
L
オープン
取扱い終了
31971285
7404
シルバーグレー
LL
オープン
取扱い終了
31971294
7404
シルバーグレー
3L
オープン
取扱い終了
31971303
7404
シルバーグレー
4L
オープン
取扱い終了
31971319
7404
シルバーグレー
5L
オープン
取扱い終了
31971328
7404
シルバーグレー
6L
オープン
取扱い終了
31971337
7404
シルバーグレー
8L
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください