曜日別特売

鳳皇 パワーカーゴ 8404

鳳皇 パワーカーゴ 8404 - 村上被服

ソフトタッチで肌触りの良いヘリンボーン生地
優れた洗濯耐久性、肌触りの良いナチュラルソフトタッチ

仕様
紐通し穴
種別
カーゴパンツ
タイプ
細身仕立て
混率(%)
ポリエステル100 ヘリンボーン
股下(cm)
80
内容量
1本
27件中 1~27件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319717668404ネイビーS
オープン
取扱い終了
319717758404ネイビーM
オープン
取扱い終了
319717848404ネイビーL
オープン
取扱い終了
319717938404ネイビーLL
オープン
取扱い終了
319718098404ネイビー3L
オープン
取扱い終了
319718188404ネイビー4L
オープン
取扱い終了
319718278404ネイビー5L
オープン
取扱い終了
319718368404ネイビー6L
オープン
取扱い終了
319718458404ネイビー8L
オープン
取扱い終了
319718548404グレーS
オープン
取扱い終了
319718638404グレーM
オープン
取扱い終了
319718798404グレーL
オープン
取扱い終了
319718888404グレーLL
オープン
取扱い終了
319718978404グレー3L
オープン
取扱い終了
319719068404グレー4L
オープン
取扱い終了
319719158404グレー5L
オープン
取扱い終了
319719248404グレー6L
オープン
取扱い終了
319719338404グレー8L
オープン
取扱い終了
319719498404ブラウンS
オープン
取扱い終了
319719588404ブラウンM
オープン
取扱い終了
319719678404ブラウンL
オープン
取扱い終了
319719768404ブラウンLL
オープン
取扱い終了
319719858404ブラウン3L
オープン
取扱い終了
319719948404ブラウン4L
オープン
取扱い終了
319720038404ブラウン5L
オープン
取扱い終了
319720198404ブラウン6L
オープン
取扱い終了
319720288404ブラウン8L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする