トランポリン

トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)トランポリン - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。

用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85内容量1台
取扱説明書:(0.95MB)
注意
※折りたたみ、組立は2人以上で行ってください。
※本製品は家庭用となります。施設などではご使用を控えてください。不特定多数の人が使用する環境での故障や損傷は保証対象外となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31989449OTP-100(BL)5.5ブルー1020×1020×265
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
31989458OTP-100(PK)5.5ピンク1020×1020×265
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
31989406OTP-90(SL)5シルバー920×920×245
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
31989424OTP-90(PK)5ピンク920×920×245
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
31989433OTP-100(SL)5.5シルバー1020×1020×265
オープン
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
31989415OTP-90(BL)5ブルー920×920×245
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「トランポリン」OTPシリーズ/POP
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31989424
2020-04-27
用途: 在宅勤務の運動不足時に&子供の雨の日の遊びに
不動産業

少ないスペースで遊べて、狭い我が家にもピッタリでした。
一応下に敷くマットも別で購入しましたが、いなかったかなぁと思っています。
特に音もしないし、運動不足が解消できて便利でよいものでした。
組み立ては簡単ですぐにできました。二人で、、と書いてありましたが一応一人で完結しました。
その後は、バラさず使っています。毎回バラすとなるとちょっと面倒だなぁと思います。

対象商品 : 31989415
2020-05-04
用途: 室内遊び
その他業種

自粛中の室内遊びに購入しました。適度な運動にもなって親も子も大満足です。ただ体重制限があるので我が家のお父さんは利用できませんが…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする