防寒ジャンパー 軽量 裏フリース

防寒ジャンパー 軽量 裏フリース モノタロウ
(10件のレビュー)

薄手軽量タイプの裏地がフリース素材のジャンパーです。
秋から冬にかけて役立ちます。インナー用の防寒服などと重ね着して着用いただけます。
両サイドにフタなしポケットと左胸にファスナー付きポケット。右胸内側に内ポケット付きなので収納も充分です。
手首部はゴム入りなのでしっかりと風の侵入も防いでくれます。
ウエスト部は両脇のひもで調整可能。

種別フリースジャンパー 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% 中綿(g)約40(主要部)キルト加工 内容量1着
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31991908 MBB-3001 ネイビー M 48 61 72 165~175 88~96
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991917 MBB-3001 ネイビー L 50 62 74 175~185 96~104
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991926 MBB-3001 ネイビー LL 52 63 76 175~185 104~112
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991935 MBB-3001 ネイビー 3L 54 64 78 175~185 108~116
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991944 MBB-3001 チャコールグリーン M 48 61 72 165~175 88~96
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991953 MBB-3001 チャコールグリーン L 50 62 74 175~185 96~104
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991969 MBB-3001 チャコールグリーン LL 52 63 76 175~185 104~112
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
31991978 MBB-3001 チャコールグリーン 3L 54 64 78 175~185 108~116
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31991944
2022-10-15
用途:
室内での美術工芸品作成時の作業着として使用

奈良市在住ですが、既に朝夕は寒くなっています。
美術工芸品を作成していますが、作品の品質上、あまり暖房を使いたくありません。そのような場合に重宝します。まだ冬にはなっていませんが、既に着ています。表面がさらさらで、作業で出たほこりなどが付着しにくく、また、内側に起毛が施されており、温かく、それでいて薄手ですので、作業しやすいです。
インドア作業着としても重宝します。

対象商品:
31991944
2022-02-18
用途:
バイクメンテナンス時
運輸・通信業

この時期、バイクメンテナンスをするのにツナギの上に着る防寒ジャンパーとして購入しました。
軽量で薄手ですが内側がフリース素材なので暖かく動きやすい。
野外での作業には良い商品だと思う。

対象商品:
31991953
2021-04-26
用途:
現場での各種調査時。
建設業・工事業

安いけどデザインも良く着やすいです。春秋に丁度良いです。

対象商品:
31991935
2021-02-12
用途:
昼間の外回り時
建設業・工事業

軽くて暖かくてよい。裏地がもう少し違う色だとなおいい。

1人が参考にしています
2020-11-06
用途:
収集作業
サービス業

軽くて動きやすい。洗濯後がまだわからないがそれ次第かな?

対象商品:
31991926
2020-03-10
用途:
外室用の防寒

ダウン製品と違い重ね着するにはもうワンサイズ上の3Lが有ると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31991953
2019-12-12
用途:
外の作業時に
株式会社ヴァンビレッジ 様

安くて薄くて程々に暖かいです。外での作業時に快適です。

対象商品:
31991969
2019-11-09
用途:
荷物の積込
農・林・水産業

軽くて、ふわふわ感もありとても着やすいです。冬の始まりには、丁度良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする