ユニット
静電気対策用防寒手袋
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
機能
静電気防止
材質
ポリウレタン(手首:ゴム)
色
ブラック
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31998488
WT-831-1
L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31998497
WT-831-2
LL
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください