24時間式 タイムスイッチ 防雨型

24時間式 タイムスイッチ 防雨型 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

看板灯・イルミネーション・ガーデニングなど、お好きな場所にカンタン接続可能。
コンセント付で電気工事不要。最大1500Wまでの照明器具のON/OFFが手軽に行えます。

最大設定時間24時間 グリーン(透明) 仕様ソーラー:無、停電補償:無 形状ボックス型 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×139×62.5 駆動方式交流モータ式 回路数1 回路構成同一回路 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31999188 TBC171
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31999188 TBC171 52249323 TBC171N TBC171N 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック) 52249323 24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック) 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31999188
2020-04-11
用途:
照明の時間管理に
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、品質で選びました。
操作も簡単でお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする