WONDER GRIP サーモプラス アルファ

WONDER GRIP サーモプラス アルファ ユニワールド
(5件のレビュー)

2重構造+裏起毛でダブルの暖かさ
優れた指先感覚を発揮する13ゲージ編手袋採用
厚地で温かい7ゲージ裏地起毛
優しい肌触りと手袋内部を温かく保つ空気層を形成
手の甲までグルっとコーティング。水・土・泥も気にならない
手首をしっかりガード。寒気の侵入をブロック&熱を逃さない
水気があっても、グリップ力が作業をサポート
手の平部分には"プレミアムフィニッシュ"を採用

機能防寒・保温 イエロー 材質【コーティング部】天然ゴム、【内側手袋繊維】アクリル、【外側手袋繊維】ポリエステル 入数(双)1 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33082779 WG337 S 23.5
オープン
 
 
取扱い終了
33082788 WG337 M 24
オープン
 
 
取扱い終了
33082797 WG337 L 25
オープン
 
 
取扱い終了
33082806 WG337 XL 26
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33082797
2022-05-22
用途:
冬季の屋外作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

北海道だと4月でもまだまだ寒くて使用していた物が破れ急遽ホームセンターと作業服店も行きましたが4月には在庫がなく困りました。でも、モノタロウさんで注文出来て良かったです。商品も問題なく使用しております。

対象商品:
33082806
2022-02-25
用途:
渓流釣り時の焚火作業用

3月初めの山で焚火するのに使用 裏起毛が有りとても暖かいのですが反面 内部が狭くなり ワンサイズ小さくなります。選ぶ際 ワンサイズ大きい物を選んでください。自分は、XLなのですがきついです 2XLサイズを作って欲しい。

2022-01-17
用途:
倉庫整理
卸売・小売業

防寒、防水面では素晴らしく、良い商品だと思いました。
使っているとゴムの部分と起毛の部分が分かれて装着しにくくなる点が気になりました。

対象商品:
33082779
2021-02-13
用途:
除雪作業
サービス業

ビニールハウスから流れ落ちてたまった雪を、掻き分ける作業をするのですが、手の甲までしっかりコーティングされているため、長時間の作業でも手が冷たくならないです。
もう少し長めにコーティングされていたら、水を使った作業でも、安心して使えると思います。
用途は全くベツデスガ 凄く雪だまを作りやすいので、子供用があるといいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
33082806
2020-05-08
用途:
食品が入った段ボール箱の仕分け作業

手ひらの上にじんましんがでた
手に汗をかくと、脱着しずらい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする