2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-15 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32131497WSP-ACW-15AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131506WSP-ACW-15AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131515WSP-ACW-15AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131524WSP-ACW-15AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131533WSP-ACW-15AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131549WSP-ACW-15AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131558WSP-ACW-15AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131567WSP-ACW-15AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131576WSP-ACW-15AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131585WSP-ACW-15AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131594WSP-ACW-15AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131603WSP-ACW-15AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131619WSP-ACW-15AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131628WSP-ACW-15AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131637WSP-ACW-15AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131646WSP-ACW-15AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131655WSP-ACW-15AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131664WSP-ACW-15AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131673WSP-ACW-15AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131689WSP-ACW-15AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131698WSP-ACW-15AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131707WSP-ACW-15AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131716WSP-ACW-15AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131725WSP-ACW-15AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131734WSP-ACW-15AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131743WSP-ACW-15AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131759WSP-ACW-15AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131768WSP-ACW-15AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131777WSP-ACW-15AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131786WSP-ACW-15AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131795WSP-ACW-15AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131804WSP-ACW-15AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131813WSP-ACW-15AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131829WSP-ACW-15AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131838WSP-ACW-15AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131847WSP-ACW-15AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131856WSP-ACW-15DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131865WSP-ACW-15DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131874WSP-ACW-15DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131883WSP-ACW-15DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131899WSP-ACW-15DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131908WSP-ACW-15DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131917WSP-ACW-15DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131926WSP-ACW-15DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131935WSP-ACW-15DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131944WSP-ACW-15DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131953WSP-ACW-15DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131969WSP-ACW-15DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131978WSP-ACW-15DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32131987WSP-ACW-15DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする