2出力CT変換器(真の実効値)

2出力CT変換器(真の実効値) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全720種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
720種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32186815WSP-CTEW-24AA-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186824WSP-CTEW-24AA-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186833WSP-CTEW-24AA-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186849WSP-CTEW-24AA-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186858WSP-CTEW-24AA-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186867WSP-CTEW-24AA-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186876WSP-CTEW-24AD-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186885WSP-CTEW-24AD-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186894WSP-CTEW-24AD-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186903WSP-CTEW-24AD-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186919WSP-CTEW-24AD-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186928WSP-CTEW-24AD-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186937WSP-CTEW-24AG-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186946WSP-CTEW-24AG-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186955WSP-CTEW-24AG-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186964WSP-CTEW-24AG-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186973WSP-CTEW-24AG-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186989WSP-CTEW-24AG-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186998WSP-CTEW-24AH-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187007WSP-CTEW-24AH-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187016WSP-CTEW-24AH-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187025WSP-CTEW-24AH-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187034WSP-CTEW-24AH-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187043WSP-CTEW-24AH-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187059WSP-CTEW-24AN-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187068WSP-CTEW-24AN-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187077WSP-CTEW-24AN-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187086WSP-CTEW-24AN-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187095WSP-CTEW-24AN-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187104WSP-CTEW-24AN-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187113WSP-CTEW-24AP-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187129WSP-CTEW-24AP-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187138WSP-CTEW-24AP-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187147WSP-CTEW-24AP-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187156WSP-CTEW-24AP-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187165WSP-CTEW-24AP-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187174WSP-CTEW-24DA-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187183WSP-CTEW-24DA-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187199WSP-CTEW-24DA-DXDC24AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187208WSP-CTEW-24DA-DTDC24AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187217WSP-CTEW-24DA-8XDC110AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187226WSP-CTEW-24DA-8TDC110AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187235WSP-CTEW-24DD-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187244WSP-CTEW-24DD-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187253WSP-CTEW-24DD-DXDC24AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187269WSP-CTEW-24DD-DTDC24AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187278WSP-CTEW-24DD-8XDC110AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187287WSP-CTEW-24DD-8TDC110AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187296WSP-CTEW-24DG-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC0~20mA
69,400
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32187305WSP-CTEW-24DG-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC0~20mA
70,400
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする