アンツハンタープロW置くだけ

アンツハンタープロW置くだけ レインボー薬品
(3件のレビュー)

新開発の専用容器に薬剤を入れ、食べさせて退治するアリ駆除剤です。
ロアリは容器側面、シロアリは容器底面の入口から進入し、薬剤を巣に持ち帰り仲間にも食べさせることで巣ごと退治します。
※必ずしも薬剤のまま持ち出すわけではなく、体内で蓄え持ち運ぶ場合もあります。
プロも認めるすぐれた害虫防除効果を持つ、殺虫成分を配合しています。

有効成分ヒドラメチルノン 適合害虫クロアリ・シロアリ 質量(g/包)3 内容量1セット(5個)
注意
※使用中は容器のフタは開けないでください。
※容器の底が地面と接するようにおいてください。
※効果は数日後に現れるため、クロアリ・シロアリが警戒せずよく食べ、巣全体に効果が広がります。
※数日しても容器への進入が見られない場合は、設置場所や設置数を変更してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33099247 -
1,120
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33099247
2021-04-11
用途:
園内のアリ駆除用に
サービス業

普通のアリほか、大アリにも効果絶大でした。数日続けて散布しましたが、4~5日で、ほぼ、いなくなったようです。

対象商品:
33099247
2021-06-30
用途:
庭の防虫
サービス業

以前に、同商品のシャワーを
購入させていただき効果が大きく
期待していましたが
シャワーほどではなく
残念です

対象商品:
33099247
2020-05-13
用途:
白アリ対策
サービス業

薬剤は特に臭いもなく粒子が細かいわけでもないので飛散しにくいから、屋外でも設置可能かと思います。
効果があるかどうかは、設置したばかりなのでまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする