曜日別特売

ソファー 1人掛け

ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)ソファー 1人掛け - YAMAZEN(山善)

一人掛け用、ゆったりソファー。背もたれ、座面、それぞれサイズを持たせておりゆったり使用可能。座面中央には窪みを作っており、お尻がすっぽり包まれるような座り心地。6段階リクライニングで、お好みの角度を選択可能。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地は◎。別売のオットマンとも組み合わせて、ゆったりくつろぎの空間を。

用途ソファー、ソファ、リクライニングソファ、リクライニングソファー、ローソファ、ローソファー、長椅子、リクライニングとして。リビング、お昼寝、ワンルーム、一人暮らし、ひとり暮らし、1人暮らし、新生活に。質量(kg)10素材ファブリック内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33083716HFSF-67(GY)グレー665×790~1240×310~830310本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォームグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
48313145HFSF-67(NBR)ブラウン665×790~1240×310~830310本体:金属(スチール)、脚部:天然木、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォームブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33083725HFSF-67(NV)ネイビー665×790~1240×310~830310本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォームネイビー
オープン
取扱い終了
33083734HFSF-67(BR)ブラウン665×790~1240×310~830310本体=金属(スチール)、脚部=天然木、張り材=ポリエステル、クッション材=ウレタンフォームブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする