超音波噴霧器 加湿器 次亜塩素酸水対応
超音波噴霧器 HM-201 5L用 (次亜塩素酸水モーリス用噴霧器)。
用途暖房、加湿、乾燥に。暖房器具、加湿器、加湿機、冬物暖房、季節家電として。
タンク容量(L)5
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)25
機能オフタイマー:4・8・12時間、スピードクリーン機能:10分・20分・30分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×275×340
霧化能力最大約350cc/時間
適合床面積約26畳まで
加湿能力(L/H)木造和室約6畳まで、プレハブ洋室約9畳まで
内容量1台