GroLine ポータブルpH/EC/TDS/℃計
pH、EC(TDS)の測定値を同時に画面表示
校正後のpH電極の状態を画面表示
校正を行った標準液値を画面表示
pH電極のチェックを行えるpH-mV表示
測定範囲
pH:0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時)※本体表示は-2.00~16.00pH pH-mV:±825mV、
EC:0.00~6.00mS/cm、
TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm、
温度:0.0~60.0℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで)
校正
EC:0.00~6.00mS/cm、
TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm、
温度:0.0~60.0℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで)
pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、
EC:自動1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、
TDS:EC校正による
用途圃場(ほ場)の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など
適合【標準液】pH:pH4.01、7.01、10.01(簡易標準液HI50036PではpH6.86)、EC:1413μS/cm、5000μS/cm(簡易標準液HI50036Pでは5.00mS/cm)、【ラバーブーツ】HI 710030(グリーン)
セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極 HI 1285-7(センサー内蔵、ポリプロピレンボディ、1mケーブル付き)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)205
電源単四アルカリ電池3本
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×58×30
精度pH:0.02pH ・ pH-mV:±1mV、EC:±2%F.S、TDS:±2%F.S、温度:±0.5℃
温度補償自動
機能自動電源オフ:8分、60分もしくはなし
電池寿命(時間)約600
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
検出単位pH:0.01pH ・ pH-mV:1mV、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃
防水性IP67
内容量1台
EC:自動1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、
TDS:EC校正による
注意
※電極保存液は付属しておりません。
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33086796 | HI 9814D | 17351364 | HI 98190 |
![]() |
高性能ポータブルpH/ORP/℃計 | HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) | 1セット | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |