HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP HDMI to VGA Adapter
色
黒
コネクタ形状
HDMIオス - VGAメス
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33108058
H4F02AA#UUF
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください