スチール製ホイール単体(シャフトなし)
OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール
厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5
強度(kg)(ホイール)15
ホイール直径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトM6ボルト
ホイール幅(mm)16
内容量1個
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。