スチール製ホイール単体(シャフトなし)
OKR50WB型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50WBワイドコロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール
強度(kg)(ホイール)8
ホイール直径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シャフトM6ボルト
ホイール幅(mm)25
内容量1個
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。